セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80146625
品番
R220.21-8160-SP18.10A
参考基準価格(税別)
¥178,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
仕様
●RMPX°:0.9●RPMX:3600●ZEFP:10
トラスコ品番
490-5108
寸法(mm)
APMXE:14、APMXS:2.5、RP:5.39
寸法C(mm)
(min)290.6、(max)318
取付部
(形状)アーバ
寸法LF(mm)
63
寸法DC(mm)
130.6
適合インサート
SPKT180630
寸法DCX(mm)
160
寸法DCSFMS(mm)
90
寸法DCB(mm)
40