セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80146634
品番
R220.21-0125-SP18.8A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥136,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
仕様
●RMPX°:1.2●RPMX:4000●ZEFP:8
トラスコ品番
490-8365
寸法(mm)
APMXE:14、APMXS:2.5、RP:5.39
寸法C(mm)
(min)220.6、(max)248
取付部
(形状)アーバ
寸法LF(mm)
63
寸法DC(mm)
95.6
適合インサート
SPKT180630
寸法DCX(mm)
125
寸法DCSFMS(mm)
90
寸法DCB(mm)
40