フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80146668 品番 R220.21-0125-SC12.6A
参考基準価格(税別)¥121,700 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。
固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。
SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。

仕様●RMPX°:0.7●RPMX:6800●ZEFP:6 トラスコ品番430-2405 寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4 寸法C(mm)(min)231、(max)248 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)106 適合インサートSC..12 寸法DCX(mm)125 寸法DCSFMS(mm)90 寸法DCB(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする