曜日別特売
R220.21-0063-R160.4A フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン 80146720

R220.21-0063-R160.4A フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン 80146720
R220.21-0063-R160.4A フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン 80146720

フライス 高送りカッター ハイフィード3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-0791
430-0791
429-6110
429-6128
428-2088
430-1326
430-2440
430-1291
428-5227
428-2095
430-1273
430-0852
430-1880
430-0857
430-1814
428-2081
428-2085
429-9244
430-1833
429-6145
428-3625
428-3647
内容量1個注文コード80146720品番R220.21-0063-R160.4A
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。
218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。

仕様●RMPX°:1●RPMX:11500●ZEFP:4トラスコ品番430-0791寸法(mm)APMXE:11、APMXS:1.8、RP:2.85寸法C(mm)(min)110.2、(max)124取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)47.2適合インサート218.19-160寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)50寸法DCB(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする