フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80146756 品番R220.21-0063-LO06.9A
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。
このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。

仕様●RMPX°:0.25●RPMX:15000●ZEFP:9 トラスコ品番430-0828 寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8 寸法C(mm)(min)119.3、(max)124 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)56.3 適合インサートLO..06 寸法DCX(mm)63 寸法DCSFMS(mm)47 寸法DCB(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする