フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80147000 品番 R220.21-0063-SP14.5A
参考基準価格(税別)¥90,400 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
セコ・ハイフィードSPは、ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、耐熱合金(S)の厳しい材料に対応するため、専用の切削形状とインサートグレードの組み合わせ、最適化されたリード角を備えており、材料の除去率を高め、チップの排出を最大化し、工具寿命を延ばします。
様々な加工への汎用性を備えたセコ・ハイフィードSPは、コピーミーリング加工、ランピング、ポケット加工、フェースミーリング加工、プランジ加工を最適化し、工具在庫をさらに削減します。
使いやすさを考慮して設計されたこのフライス工具は、シンプルで確実なインサート交換を提供し、オペレータのミス、工作機械のダウンタイム、不良品の発生を防ぎます。

仕様●RMPX°:2.3●RPMX:9600●ZEFP:5 トラスコ品番430-2413 寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01 寸法C(mm)(min)103.1、(max)124 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)40.1 適合インサートSPKT140523 寸法DCX(mm)63 寸法DCSFMS(mm)49 寸法DCB(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする