フライス ターボミル カッター R217

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80147167 品番 R217.69-0816.RE-06-4AN
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

仕様●KAPRS°:90●RMPX°:7.5●RPMX:48000●TDZ:M8●ZEFP:4 トラスコ品番428-5209 寸法(mm)APMXE:3、APMXS:5 寸法C(mm)(min)26.5、(max)31 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)16 適合インサートXO.X06.. 寸法DCSFMS(mm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする