フライス ターボミル カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80147858 品番 R217.69-2020.0-06-5AD
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。
この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。

仕様●RMPX°:2.5●RPMX:44000●ZEFP:5 トラスコ品番428-5224 寸法(mm)APMXE:3、APMXS:5、DMM:20、LUX:20 寸法C(mm)(min)34.5、(max)39 取付部(形状)ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)20 寸法OAL(mm)105 適合インサートXO.X06.. 寸法LPR(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする