AF2010-KD4-162776 AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ CKD 80147986

AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合品番AF2010〜AF2020 種別部品(ブラケットキット) 注文コード80147986 品番AF2010-KD4-162776
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥14,919
販売価格(税別)
13,563
この商品は適合品番・種別など26種類から選べます 他の種類を見る
セット内容マウンティングブラケット:2ヶ、フロントクランプ:2ヶ、リアクランプ:2ヶ、マウンティングスペーサ:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ 種別部品(ブラケットキット) 適合品番AF2010〜AF2020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする