AF2020M-KD4-162771 AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ CKD 80148047

AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合品番AF2020M 種別部品(エレメントキット) 注文コード80148047 品番AF2020M-KD4-162771
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は適合品番・種別など26種類から選べます 他の種類を見る
セット内容エレメント:1本、Oリング:4本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF2020M ろ過度(μm)0.01 二次側油分濃度(mg/m3)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする