AF2004P-KD4-162758 AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ CKD 80148092

AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合品番AF2004P 種別部品(エレメントキット) 注文コード80148092 品番AF2004P-KD4-162758
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合品番・種別など26種類から選べます 他の種類を見る
セット内容エレメント:1本、Oリング:4本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF2004P ろ過度(μm)1 二次側油分濃度(mg/m3)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする