フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80148156 品番 R218.19-2016.3-17.050A
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。

仕様●218.19:-080(2)●RPMX:41600●SA(deg):180●SPMT:-0602(2)●ZEFP:1 トラスコ品番430-1330 寸法(mm)APMXS:17.5、DMM:20、LUX:31 取付部(形状)ウェルドン 寸法LS(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)16 寸法OAL(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする