CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合品番
AF2010〜AF2020
種別
部品(モジュールキット)
注文コード
80148162
品番
AF2010-KD4-162774
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥18,783
販売価格(税別)
¥
17,075
バスケットに入れる
この商品は
適合品番・種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
フロントクランプ:1ヶ、リアクランプ:1ヶ、Oリング:1ヶ、六角穴付ボルト:2ヶ
種別
部品(モジュールキット)
適合品番
AF2010〜AF2020