フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80148165 品番 R218.19-2520.3-21.069A
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。

仕様●218.19:-100(2)●RPMX:26200●SA(deg):180●SPMT:-0703(2)●ZEFP:1 トラスコ品番430-1245 寸法(mm)APMXS:21.6、DMM:25、LUX:31 取付部(形状)ウェルドン 寸法LS(mm)82.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)20 寸法OAL(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする