フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80148190 品番 R218.19-3232.3-30.070HA
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。

仕様●218.19:-160(2)●RPMX:14800●SA(deg):180●ZEFP:1 トラスコ品番430-1294 寸法(mm)APMXS:31.2、DMM:32、LUX:46 取付部(形状)ウェルドン 寸法LS(mm)82.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)32 寸法OAL(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする