AF2026P-KD4-168277 AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ CKD 80148205

AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合品番AF2026P 種別部品(エレメントキット) 注文コード80148205 品番AF2026P-KD4-168277
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は適合品番・種別など26種類から選べます 他の種類を見る
セット内容エレメント:1本、Oリング:4本 種別部品(エレメントキット) 適合品番AF2026P ろ過度(μm)1 二次側油分濃度(mg/m3)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする