曜日別特売
R218.20-2520.3-18.070A フライス ボールノーズカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80148217

R218.20-2520.3-18.070A フライス ボールノーズカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80148217
R218.20-2520.3-18.070A フライス ボールノーズカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80148217

フライス ボールノーズカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-5282
内容量1個注文コード80148217品番R218.20-2520.3-18.070A
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。

仕様●218.2:-100(2)●RMPX°:45●RPMX:20200●SA(deg):180●ZEFP:2トラスコ品番428-5282寸法(mm)APMXE:10、APMXS:18、DMM:25、LUX:54取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)56寸法LF(mm)93.94RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)20寸法OAL(mm)126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする