フライス ボールノーズカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80148235 品番 R218.20-2520.0-18.120A
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。

仕様●218.2:-100(2)●RMPX°:45●RPMX:20200●SA(deg):180●ZEFP:2 トラスコ品番430-1333 寸法(mm)APMXE:10、APMXS:18、DMM:25、LUX:54 取付部(形状)ストレート 寸法LS(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)20 寸法OAL(mm)176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする