フライス ボールノーズカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80148260 品番 R218.20-3230.0-26.160A
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。

仕様●218.2:-150(2)●RMPX°:45●RPMX:12500●SA(deg):180●ZEFP:2 トラスコ品番429-6135 寸法(mm)APMXE:15、APMXS:27、DMM:32、LUX:73 取付部(形状)ストレート 寸法LS(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)30 寸法OAL(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする