CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【差圧計】標準装備(形番:GA5102)、【ドレン排出器】標準装備(形番:5100-4C)
接続口径
フランジ4B
注文コード
80148406
品番
AF3048P-100-K
参考基準価格(税別)
¥734,140
販売価格(税込)
¥726,908
販売価格(税別)
¥
660,825
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合品番・接続口径
など
456
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【差圧計】標準装備(形番:GA5102)、【ドレン排出器】標準装備(形番:5100-4C)
オプション
相フランジ添付
接続口径
フランジ4B
使用圧力(MPa)
0.07〜1.0
使用流体
圧縮空気
エレメント寿命
【圧力降下】0.07MPa
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
3
周囲温度(℃)
5〜60
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
48
初期圧力降下(MPa)
0.005以内
通常圧力降下(MPa)
0.005〜0.02
エレメント種類
Pタイプ(プレフィルタ)
エレメント数
3
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量2以上のご注文(数量1につき)
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量2以上のご注文(数量1につき)
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません