フライス ボールノーズカッター R218.24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80148734 品番R218.24-12R080.RE-028-06.2A
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。

仕様●218.2:R080 (2)●RPMX:18000●SA(deg):172●XO.X:06 (8)●ZEFP:2 トラスコ品番428-3652 寸法(mm)APMXS:28、APMXS:23、TDZ:M12 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)15.92 寸法OAL(mm)71.75 寸法DCSFMS(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする