フライス ボールノーズカッタ R218.20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80148838 品番 R218.20-2040.RE-35A
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。

仕様●218.2:-200(2)●RMPX°:45●RPMX:7200●SA(deg):180●ZEFP:2 トラスコ品番429-7663 寸法(mm)APMXE:20、APMXS:35、APMXS:36.5、TDZ:M20 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)40 寸法OAL(mm)82 寸法DCSFMS(mm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする