セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80149407
品番
MM16-20080.0-0011DS
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。
仕様
BHTA(deg):0
トラスコ品番
430-1232
寸法(mm)
DCSFWS:15.2、DMM:20
寸法LF(mm)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
80
寸法LPR(mm)
30