フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80149495 品番 MM16-16150.0-0080DS
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。

仕様BHTA(deg):0 トラスコ品番430-1815 寸法(mm)DCSFWS:15.2、DMM:16 寸法LF(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)150 寸法LPR(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする