フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80149617 品番 MM08-16150.0-1050DS
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。

仕様BHTA(deg):1 トラスコ品番428-3689 寸法(mm)DCSFWS:7.6、DMM:16 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)150 寸法LPR(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする