セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80149748
品番
150.10A-15-2
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
旋削用突っ切りホルダーです。
トラスコ品番
434-5955
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2
寸法HF(mm)
15.5
寸法OAL(mm)
33
寸法OAW(mm)
1.8
寸法CUTDIA(mm)
38