旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 寸法CW(mm)3 トラスコ品番434-5869 注文コード80149766 品番150.10A-15-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は寸法CW・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

旋削用突っ切りホルダーです。

トラスコ品番434-5869 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3 寸法HF(mm)15.5 寸法OAL(mm)33 寸法OAW(mm)2.4 寸法CUTDIA(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする