旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80149784 品番 150.10A-20-4
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

旋削用突っ切りホルダーです。

トラスコ品番434-5888 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)4 寸法HF(mm)21.4 寸法OAL(mm)120 寸法OAW(mm)3.4 寸法CUTDIA(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする