セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80149809
品番
150.10A-25-4
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
旋削用突っ切りホルダーです。
トラスコ品番
434-4366
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
4
寸法HF(mm)
25
寸法OAL(mm)
150
寸法OAW(mm)
3.4
寸法CUTDIA(mm)
140