旋削 ジェットストリームホルダー ベーシック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80149854 品番 C5-ASHR-095-20JETI
参考基準価格(税別)¥76,600 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

Seco-Capto ベーシックホルダーです。
ジェットストリームツーリング対応です。

トラスコ品番483-4215 寸法(mm)DIX:85 寸法LF(mm)95 寸法DCSFMS(mm)50 寸法OAW(mm)55.5 寸法OAH(mm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする