フライス ミニディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80149879 品番 335.14-1006.0-015-060
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッター用シャンクとなります。円弧補完加工や直線溝入れ加工を得意とする小径サイドカッター335.14用となります。
型式末尾 E 超硬シャンクを示します。
浅い溝加工、サークリップ溝加工、上部および下部面取り、フルR形状、ねじ切り専用の小径サイドカッタシステム

仕様RPMX:30000 トラスコ品番430-5792 寸法(mm)DCSFWS:6、DMM:10 寸法LF(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)56.5 適合インサートR335.14...06Z.. 寸法LPR(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする