AF3192M-200-L 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80149894

AF3192M-200-L 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80149894
AF3192M-200-L 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80149894
AF3192M-200-L 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80149894
AF3192M-200-L 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80149894
AF3192M-200-L 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80149894

大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様【差圧計】標準装備(形番:GA5102)、【ドレン排出器】標準装備(形番:5100-4C)接続口径フランジ8B注文コード80149894品番AF3192M-200-L
参考基準価格(税別)¥3,195,610販売価格(税込)¥3,163,697
販売価格(税別)
2,876,088
仕様【差圧計】標準装備(形番:GA5102)、【ドレン排出器】標準装備(形番:5100-4C)オプション基礎ボルト・ナット添付接続口径フランジ8B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気エレメント寿命【圧力降下】0.07MPa耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)192初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04エレメント種類Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)エレメント数12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき40,000/税込44,000
北海道地方数量1につき40,000/税込44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする