- セット内容
- 本体、隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電装ノズル、リチウムイオンバッテリー
- 寸法(mm)
- 使用時:398×68×90、収納時:279×105×369、フロア用電動ノズル使用時:928×203×151
- 色
- ウォームブラック
- 質量(g)
- 本体:約680、フロア用電動ノズル使用時:1170
- 充電時間
- 約3.5時間
- 保証期間
- 2年
- 集塵方式
- サイクロン式
- 運転時間
- [通常時]エコモード:約40分 標準モード:約20分 ブーストモード:約8分 [フロア用電動ノズル使用時]:エコモード:約20分 標準モード:約14分 ブーストモード:約8分