曜日別特売
3226 サラットキャップ ヘル下 富士手袋工業(天牛) 80152786

3226 サラットキャップ ヘル下 富士手袋工業(天牛) 80152786
3226 サラットキャップ ヘル下 富士手袋工業(天牛) 80152786

サラットキャップ ヘル下

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80152786
品番
3226
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

吸水速乾、接触冷感素材を使用しており、ヘルメット内の汗を吸収、発散します。

用途
工事現場、業務用、バイク、サイクリング等にヘルメットのインナー日除け帽子として幅広く御使用頂けます。
材質
ナイロン80%、スパンデックス20%
色
ブラック
サイズ
フリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする