曜日別特売
SRL-0.75DSN オイルフリースクロール圧縮機 日立産機システム 80152795

オイルフリースクロール圧縮機

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し61日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80152795
品番
SRL-0.75DSN
参考基準価格(税別)¥948,000販売価格(税込)¥647,878
販売価格(税別)
¥588,980

クラスゼロレベルのオイルフリーエアーを提供
ISO 8573-1(圧縮空気-汚染物質および清浄等級)に基づき、日立オイルフリースクロール圧縮機の吐出し圧縮空気中の油分濃度測定を実施。吐出し圧縮空気中のオイル含有量は、最高品質等級の「クラスゼロ」レベル品質を達成しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
内蔵:9、推奨外付け:38
最高圧力(MPa)
0.8(制御圧力ON-OFF 0.65-0.8)
電源電圧(V)
単相:100
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
80/100
騒音レベル(dB(A))
50/60Hz:42/44
出力(50/60Hz)(kW)
0.75/0.9
注意
※クラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得るためには、圧縮機設置場所の大気中に含まれる油分、有機溶剤成分がクラスゼロレベルの濃度であることが必須条件です。
※圧縮機設置場所の周囲環境が悪ければクラスゼロの清浄度を有する圧縮空気を得ることはできません。
※オイルフリースクロール圧縮機では、ISO 8573-1(2010)の粒子、水分の清浄度は対応していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量1につき¥28,000/税込¥30,800
離島数量1につき¥28,000/税込¥30,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする