付属品エレメントライフインジケータ
仕様【エレメントライフインジケータ】標準装備、【ドレン排出器】付(形番:DT3000-15-W)
接続口径Rc1 1/2
使用圧力(MPa)0.1〜1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7〜Φ6のナイロンチューブを直接接続
エレメント寿命【圧力降下】0.07MPa、【使用期間】8000時間又は1年
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.01
周囲温度(℃)5〜60
入口空気温度(℃)32
処理空気流量(m3/min)(ANR)6.2
初期圧力降下(MPa)0.01
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
入口空気圧力(MPa)0.7
エレメント種類Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)
入口空気露点(℃)水滴の混入、発生なきこと
入口油分濃度(mg/m3)3