CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合品番
AF4020M
注文コード
80152861
品番
AF4020M-KFL-391475
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合品番・接続口径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ
種別
部品(エレメントキット)
適合品番
AF4020M
ろ過度(μm)
0.01
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.01