付属品エレメントライフインジケータ
仕様【エレメントライフインジケータ】添付
接続口径Rc2
使用圧力(MPa)0.1〜1.0
使用流体圧縮空気
エレメント寿命【使用期間】8000時間又は1年
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着
周囲温度(℃)5〜60
入口空気温度(℃)32
処理空気流量(m3/min)(ANR)13
初期圧力降下(MPa)0.009
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
入口空気圧力(MPa)0.7
エレメント種類Xタイプ(臭気除去用フィルタ)
入口空気露点(℃)圧力露点10℃
入口油分濃度(mg/m3)0.01