※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【エレメントライフインジケータ】添付
接続口径
Rc1 1/2
注文コード
80153017
品番
AF4007X-40-GAEL
参考基準価格(税別)
¥121,990
販売価格(税込)
¥122,320
販売価格(税別)
¥
111,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合品番・接続口径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ
仕様
【エレメントライフインジケータ】添付
接続口径
Rc1 1/2
使用圧力(MPa)
0.1〜1.0
使用流体
圧縮空気
エレメント寿命
【使用期間】8000時間又は1年
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
活性炭繊維による吸着
周囲温度(℃)
5〜60
入口空気温度(℃)
32
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
6.2
初期圧力降下(MPa)
0.009
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.003
入口空気圧力(MPa)
0.7
エレメント種類
Xタイプ(臭気除去用フィルタ)
入口空気露点(℃)
圧力露点10℃
入口油分濃度(mg/m
3
)
0.01
CADデータダウンロード