曜日別特売
TOP 5245-25T2-08 チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D テグテックジャパン 80153616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)24.5シャンク径(Φmm)25注文コード80153616品番TOP 5245-25T2-08
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。

用途
一般加工/交差穴加工用。
トラスコ品番440-9506全長(mm)203シャンク径(Φmm)25適合チップSOMT08…刃径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする