PES8703-10BK ウレタン背抜き超薄手ブラック10P ベストグリップ 80153660

手の甲

PES8703-10BK ウレタン背抜き超薄手ブラック10P ベストグリップ 80153660
PES8703-10BK ウレタン背抜き超薄手ブラック10P ベストグリップ 80153660
PES8703-10BK ウレタン背抜き超薄手ブラック10P ベストグリップ 80153660

ウレタン背抜き超薄手ブラック10P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1束注文コード80153660品番PES8703-10BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

・18ゲージで超極細のポリエステル糸を使用しているので、極めて薄く、手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
・手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリにくく、ぐグリップ力に優れています。
・長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

用途
仕分け作業・精密機器開業・物流業・運送業・農作業・園芸業・果樹などの収穫、選別作業・サービス業
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
18.4
材質
樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ポリエステル・天然ゴム
色
ブラック
品番
PES8703-10
ゲージ数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※・長繊維を使用していますが、繊維製のため、使用条件などによっては発塵することもあります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする