テグテックジャパン
テグテックジャパンの エンドミル
テグテックジャパンの 超硬エンドミル
テグテックジャパンの ラジアス超硬エンドミル
ライノソリッド アルミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80154194
品番
REMA 3080C UF10
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
鋼・アルミ合金・非鉄金属の汎用加工に適しています。
3枚刃、非鉄用ラフィングエンドミル(ショート刃・コーナーR0.2タイプ)です。
超微粒子超硬母材です。
C付は、円筒シャンクタイプです。
用途
粗加工用。
トラスコ品番
457-0878
材質
UF10
刃数
3枚
全長(mm)
63
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
首下長(mm)
27
コーナー半径(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応