SD203A-5.5-21-6R1-M ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン 80154605

SD203A-5.5-21-6R1-M ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン 80154605
SD203A-5.5-21-6R1-M ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン 80154605

ドリル 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)5.5シャンク径(Φmm)6トラスコ品番483-8680注文コード80154605品番SD203A-5.5-21-6R1-M
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。
高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。
あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。

仕様KAPR(deg):70トラスコ品番483-8680シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.5寸法LS(mm)36寸法LU(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする