SD203A-0370-014-06R1-P ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン 80154709

SD203A-0370-014-06R1-P ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン 80154709
SD203A-0370-014-06R1-P ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン 80154709

ドリル 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)3.7シャンク径(Φmm)6トラスコ品番484-8162注文コード80154709品番SD203A-0370-014-06R1-P
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。
高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。
あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。

仕様KAPR(deg):70トラスコ品番484-8162シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.7寸法LS(mm)36寸法LU(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする