曜日別特売
AFM40-F06-2R-D AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 80154825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80154825
品番
AFM40-F06-2R-D
参考基準価格(税別)¥6,830販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
G
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする