曜日別特売
111853620 プロフィットレアロ18 万年筆 セーラー万年筆 80155489

111853620 プロフィットレアロ18 万年筆 セーラー万年筆 80155489
111853620 プロフィットレアロ18 万年筆 セーラー万年筆 80155489
111853620 プロフィットレアロ18 万年筆 セーラー万年筆 80155489
111853620 プロフィットレアロ18 万年筆 セーラー万年筆 80155489
111853620 プロフィットレアロ18 万年筆 セーラー万年筆 80155489
111853620 プロフィットレアロ18 万年筆 セーラー万年筆 80155489
111853620 プロフィットレアロ18 万年筆 セーラー万年筆 80155489
111853620 プロフィットレアロ18 万年筆 セーラー万年筆 80155489
111853620 プロフィットレアロ18 万年筆 セーラー万年筆 80155489

プロフィットレアロ18 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
線の太さ太字 B
内容量1本注文コード80155489品番111853620
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

金ならではの書き心地を存分に楽しめる大型の18金ペン先にインク搭載量を拡大した尾栓回転吸入式の新ボディを組み合わせたのが『プロフィットレアロ18万年筆』です。
全体を上品なクリアブラックに仕上げており、クリアブラックのボディは常にインク残量を確認できるため、安心してお使いいただけます。大容量設計により、太字のペン先やインクを多く消費する紙面でも中断のストレスなく思考を書き連ねることが可能です。
従来の「尾栓回転吸入機構」の製品(レアロ等)とは異なり、本体は2パーツ構成となっていますので、ペン先(首軸)と胴の分離が可能。今までお使いになっていたお気に入りのペン先を首軸ごと
当製品の胴に装着して使用することが可能です。ズームやミュージックなどのインク消費の多いペン先に付け替えると、従来品に比べてインク残量を気にせずストレスフリーでお使いいただけます。

線の太さ
太字 B
付属品
万年筆使用説明書、取扱説明書プロフィットレアロ18万年筆、万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorld
材質
蓋・胴・大先:PMMA樹脂
質量(g)
26.3
本体寸法(mm)
Φ18×150.5(クリップ部含む)
仕上
金属部分:ゴールドIP仕上げ
色(本体)
クリアブラック
ペン先
18金 / 大型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする