曜日別特売
P-CB-434 PGYTECH カメラストラップ スリム (ミスティックブルー) PGYTECH 80157598

P-CB-434 PGYTECH カメラストラップ スリム (ミスティックブルー) PGYTECH 80157598
P-CB-434 PGYTECH カメラストラップ スリム (ミスティックブルー) PGYTECH 80157598
P-CB-434 PGYTECH カメラストラップ スリム (ミスティックブルー) PGYTECH 80157598
P-CB-434 PGYTECH カメラストラップ スリム (ミスティックブルー) PGYTECH 80157598

PGYTECH カメラストラップ スリム (ミスティックブルー)P-CB-434

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80157598
品番
P-CB-434
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

編み込みマルチロープデザイン: 活気あるカラーと重ね着風のデザインが、若々しくトレンディなスタイルを際立たせます。
クイックリリースシステム: オリジナルバックルにより、片手で素早く着脱可能。
高強度素材: UHMWPEコアは鋼の15倍の強度を誇り、耐摩耗性に優れ、最大30kgの耐荷重に対応。
幅広いデバイス互換性: コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン、インスタントカメラに対応。
調整可能な長さ: 両サイドの調整範囲は820?1360mmで、身長150?190cmのユーザーに対応。

用途
カメラストラップ
セット内容
カメラストラップ スリム ×1・レンズクリーニングクロス(L)×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×2・クイックリリースビーズ(オレンジ)×2・メタルアダプターリング ×2・取扱説明書 ×1・製品紹介カード ×1
材質
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、ポリエステル、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)
質量(g)
50
耐荷重(kg)
30
調整範囲(mm)
820-1360

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする