AG31-01-1-AC110V AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD 80160552

AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/8 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC110 注文コード80160552 品番AG31-01-1-AC110V
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,962
販売価格(税別)
5,420
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など6900種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110 管接続口径Rc1/8 ポート数3 作動方式ユニバーサル形 ねじの種類Rc 接続口径1/8 材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線300mm 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)(TOP)1.5、(BODY)1.5 接続方式Rc 使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10〜60 材質(ボディ)黄銅 耐圧力(MPa)25(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造 周囲温度(℃)-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする