CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/8
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC110
注文コード
80160577
品番
AG31-01-1-B2AA-AC110V
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
6900
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110
管接続口径
Rc1/8
ポート数
3
作動方式
ユニバーサル形
ねじの種類
Rc
接続口径
1/8
材質(シール)
フッ素ゴム
コイルハウジング
グロメットリード線300mm
最高使用圧力(MPa)
1
オリフィス径(Φmm)
(TOP)1.5、(BODY)1.5
接続方式
Rc
使用流体
-
流体温度(℃)
-
材質(ボディ)
黄銅
耐圧力(MPa)
25(水圧にて)
弁構造
直動式ポペット構造
周囲温度(℃)
-