セーフラン安全用品
誤操作防止スイッチカバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
質量(g)
約87
約38
約28
約95
約60
約87
約19
約24
約33
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80160590
品番
J2559
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スイッチや操作ボタンなどの誤操作防止やいたずら防止に。
鍵穴へのイタズラ防止に。
マグネットで取り付けるタイプです。
磁石が付く面に簡単設置できます。
用途
機械などのスイッチ誤作動防止用。
形状
四角型
質量(g)
約87
外寸(mm)
84×84×62
内寸(mm)
79×79×59.5
材質
PC+ネオジムマグネット
色
透明
注意
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。